{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Prietaiso eiga | 25 mm | |
aklinosioms kniedėms iš visų medžiagų iki | 6,4 mm | |
Įmušimo jėga | 15000 N | |
Akumuliatoriaus talpa | 18 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 2,1 V | |
Svoris su akumuliatoriumi | 2 kg | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Produkto rūšis | Aklinųjų kniedžių kniediklis |
Produkto numeris | 770507 |