Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Bristle Disc M14 ⌀ 115 mm, BD-ZB, Grūdėtumas: 80

Prekės Nr.: 573530 80

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Grūdėtumas 80
Gamintojo pavadinimas BD-ZB
Spalva geltona
maksimalus sūkių skaičius 12 000 min-1
Produkto rūšis Taurelės formos šepetys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 573530 80
Gamintojo numeris 24538N

Aprašymas

Modelis:

Bristle specialaus valymo diskai − tai vientisos struktūros šlifavimo pagrindai, padengti keramikiniais Cubitron ir aliuminio oksido grūdelias, ypatingai patvarūs. Ypač lankstūs ir lengvai prisitaikantys.

Paskirtis:

Tinka naudoti beveik visoms medžiagoms, maksimaliai saugus. Rūdžių, klijų likučių, dažų, lengvų įbrėžimų ir užvartų nuvalymui. Blizginimui, poliravimu, valymui ir užvartų nuėmimui.
Su integruotu M14 laikikliu dėti tiesiai ant kampinio šlifuoklio be papildomų priedų.

Pastaba:

Visą Roloc™ greitojo keitimo sistemą ⌀ 50 mm ir ⌀ 75 mm rasite nuo Nr. 554005.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį