Pjūklo rėmas (be pjūklo)

Prekės Nr.: 581300
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

rankenos medžiaga Mediena
be pjūklelio taip
Pjūvio gylis 320 mm
Produkto rūšis Siaurapjūklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 581300
EAN / GTIN 4010124490300
Gamintojo numeris 490 001

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, lakuotas rėmas iš 13 mm plieninio vamzdžio. Pjūvio gylis 320 mm. Pjūklelio užspaudimas sparnuotomis veržlėmis, lakuota medinė rankena.
Pjūklai su masyviu rėmu išsiskiria pjūklo ašmenimis, įtemptais u forma. Rankinių pjūklų pjovimo gylio apribojimas yra atstumas iki lanko. Dėl šios tvirtinimo formos gali būti naudojami ypač ploni pjūkleliai, kurie įsikištų į kitas pjūklo formas, jei būtų pjaunama iš abiejų pusių ar nenutraukiamai. Dėl plonų rankinių pjūklų ir mažo pjūvio pločio sumažėja pjovimo darbų. Šio tipo pjūklas yra klasikinis rankinio pjovimo standartas metalo apdirbimo srityje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys