{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Grūdėtumo palyginimas | 240 - 280 | |
Smulkumo laipsnis | vidutinis | |
Neaustinio audinio struktūra | 220 | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % | |
Veleno plotis | 100 mm | |
Rulono ilgis | 10 m | |
Modelis | A Fine | |
Spalva | žalia | |
Produkto rūšis | Neaustinės šlifavimo medžiagos ritinys. |
Produkto numeris | 556110 220 | |
EAN / GTIN | 4045197557278 | |
Gamintojo numeris | 556110 220 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Neaust. medž. ritinys, 100 mm × 10 m, Neaustinio audinio struktūra: 220
reikia užklausti
Yra sandėlyje
98 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
298 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
114 vnt. yra sandėlyje
|
|
Modelis | A Fine | A Fine | A Fine |
Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Spalva | žalia | žalia | raudona |
Veleno plotis | 100 mm | 115 mm | 115 mm |
Rulono ilgis | 10 m | 10 m | 10 m |
Neaustinio audinio struktūra | 220 | 220 | 220 |
Produkto rūšis | Neaustinės šlifavimo medžiagos ritinys. | Neaustinės šlifavimo medžiagos ritinys. | Neaustinės šlifavimo medžiagos ritinys. |