Abrazyvinė dildė – aukštos kokybės korundas, keturbriaunė, Ilgis × plotis (mm), smulkumo laipsnis: 100X6F

Prekės Nr.: 558525 100X6F

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    5,95 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    4,96 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
156 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis × plotis (mm), smulkumo laipsnis Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: A

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumas 320
Smulkumo laipsnis smulkus
Forma keturbriaunė
Plotis 6 mm
Ilgis 100 mm
Spalva oranžinė
Produkto rūšis Galandimo dildė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 558525 100X6F
EAN / GTIN 9003172580241
Gamintojo numeris 258024

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Paskirtis:

Įrankių ir jų pjovimo briaunų valymui, aštrinimui, galandimui ir nusklembimui. Kiaurymių, paviršių ir briaunų baigiamajam apdirbimui gaminant profilius. Taip pat paviršiaus kokybei pagerinti, šlifavimui ir poliravimui.
Beveik visiems metalams ir jų lydiniams apdirbti. Šios medžiagos kietumas užtikrina briaunų tvirtumą ir didelį pjovimo produktyvumą.

Pastaba:

Geriausia naudoti su tepalu, žibalu arba vandeniu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį