Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Mašininis sriegiklis ypač ilgas HSS-E-PM 6HX, TiCN, M: M4

Prekės Nr.: 134666 M4

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M4
Danga TiCN
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E PM
Norma Gamykliniai standartai
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
Kreipiančiosios dalies forma C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 0,7 mm
Bendras ilgis L 126 mm
Koto ⌀ Ds 4,5 mm
Koto kvadratas □ 3,4 mm
Kiaurymės ⌀ 3,3 mm
Sriegio ⌀ 4 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 12 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 134666 M4
Gamintojo numeris 134666 M4

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
25
Plienas <500 N/mm²
P
25
Plienas <750 N/mm²
P
20
Plienas <900 N/mm²
P
20
INOX <900 N/mm²
M
9
INOX >900 N/mm²
M
7
CuZn
N
25
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Labai ilgas kotas.
≤ M10: kotas pagal DIN 371;
≥ M12:
 kotas pagal DIN 376.
TiCN danga kietų ir plastiškų medžiagų apdirbimui.

Privalumai:

Labai tinka sriegimui sunkiai prieinamose vietose.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį