Mašininiai sriegikliai kiaurosioms ir aklinosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 2.1/16-16

Prekės Nr.: 130056 2.1/16-16
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: UNS-LH
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS
  • Sriegio norma: ASME B1.1
  • Tolerancijos klasė: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis 2.1/16-16 UNS LH
Danga TiN
Sriegio tipas UNS-LH
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS
Sriegio norma ASME B1.1
Tolerancijos klasė 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Kreipiančiosios dalies forma C
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis kairiniai
Sriegio žingsnis 1,588 mm
Vijų skaičius colyje 16
Sriegio ⌀ 52,387 mm
Bendras ilgis L 140 mm
Koto ⌀ Ds 40 mm
Koto kvadratas □ 32 mm
Kiaurymės ⌀ 51 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 6
Spalvinis žymėjimas be
Pjovimo briaunų skaičius Z 6
Sriegio gylis 78,58 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 130056 2.1/16-16
EAN / GTIN 4062406000127
Gamintojo numeris 130056 2.1/16-16

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
23
Aliuminis
N
22
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
23
Plienas <500 N/mm²
P
18
Plienas <750 N/mm²
P
18
Plienas <900 N/mm²
P
15
Plienas <1100 N/mm²
P
9
INOX <900 N/mm²
M
6
INOX >900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Pastaba:

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos
Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.
Speciali gamyba – grąžínimas negalimas

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį