Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

L formos raktų rinkinys Torx® varžtams fosfatuoti, Atsuktuvų skaičius: 8

Prekės Nr.: 624870 8

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Atsuktuvų skaičius Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Atsuktuvų skaičius 8
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius fosfatuoti
Rutulinė galvutė ant ilgos kojelės ne
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 624870 8
EAN / GTIN 4045197563064
Gamintojo numeris 624870 8

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas; visas grūdintas (plastiškai kietas).

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, fosfatuotas.

Tiekiama:

Po 1 lenktą raktą Nr. 624855: TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Sudėta į: Medžiaginis dėklas

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį