Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Jungiamasis kaištis galvutėms, 1 colio

Prekės Nr.: 653900

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

5,5 mm
Ilgis 45 mm
Produkto rūšis Apsauginis kaištis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 653900
Gamintojo numeris 1602A

Aprašymas

Modelis:

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine kiauryme ir žiediniu grioveliu. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121.
Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.

Standartas:

DIN 3129

Tinka:

Galvutės 17 − 100 mm, ilgintuvai, kardaninis šarnyras ir jungiamasis kaištis.

Tinka:

Galvutėms (rakto dyd.): 24 − 60 mm
. Nr. 653400 − 3650

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį