Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Keturbriaunių 1/2 colio užmaunamų raktų rinkinys 23 vnt., Tipas: 6

Prekės Nr.: 637817 6

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2
  • 6-briaunių galvučių dydžių ribos: 10-34

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dalių skaičius 23
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
6-briaunių galvučių dydžių ribos 10-34 mm
Pakuotė Lakštinio plieno dėžė
Ilgis 445 mm
Plotis 187 mm
Aukštis 51 mm
Perdavos profilis 6-briaunis užmaunamas raktas
Raktų dydžių matmenys metrais
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 637817 6
Gamintojo numeris 637817 6

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.
Su 6-briaunėmis galvutėmis Nr. 642120.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M6 − M22.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekiama:

Galvutės: 17 vnt. dyd. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
T formos rankena: 1 vnt. 641320
Ilgintuvai: 3 vnt. Nr. 641020 dyd. 75; 130; 255
Šarnyras: 1 vnt. Nr. 641620
Terkšlė: 1 vnt. Nr. 640220
Laikoma: Lakštinio plieno dėžė

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį