Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Perjungiama terkšlė, 1/4″ su išmetikliu

Prekės Nr.: 632050

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavaros keturbriaunis 1/4 in
Norma DIN 3122; DIN 3120
visas ilgis 115 mm
Dantų skaičius 20
Darbinis kampas 18 laipsniai
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuotas
Produkto rūšis Terkšlė
USP1 galimybė perjungti
USP2 Su išmetikliu, 18° darbinis kampas, 115 mm ilgio, chromuotas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 632050
Gamintojo numeris 2753JB

Aprašymas

Modelis:

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploatavimo trukmę.
Su perjungimo svirtimi į dešininę ar kairinę eigą.

Standartas:

Tvirta plieninė terkšlė, trumpa, siaura. Ypač tinka naudoti siaurose vietose. Su ergonomiška pirštų atrama rankenos gale. Galai lenkti 15° kampu.
DIN 3122-D 6,3

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį