Pjūklelis, bimetalas HSS, Pjovimo disko ⌀: 85mm

Prekės Nr.: 077838 85
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo disko ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: Lakštai iki 1 mm, plastikas, GFK, mediena, glaistas, spalvotieji metalai

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 1
Medžiaga Lakštai iki 1 mm, plastikas, GFK, mediena, glaistas, spalvotieji metalai
medžiagai Lakštai iki 1 mm, plastikas, GFK, mediena, glaistas, spalvotieji metalai
Įrankio tvirtinimo laikiklis SL
Pjovimo disko ⌀ 85 mm
Produkto rūšis Pjovimo diskas / pjūklelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 077838 85
EAN / GTIN 4014586389530
Gamintojo numeris 63502174210

Aprašymas

Tinka:

Visi rinkoje esantys FEIN universalūs ir standartiniai įrankiai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį