{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
IP apsaugos klasė | IP 44 | |
atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo drėgmės | Kategorija 2 (K2) pagal BGI | |
Tipas | 25N | |
Tinklo įtampa | 400 V | |
Nominali galia išvyniojus | 5500 (16 A) W | |
Kabelio klasė | H07RN-F | |
Kabelio sandara | 5G1,5 | |
Kabelio medžiaga | Neoprenas | |
Korpuso medžiaga | iš plastiko | |
Laido ilgis | 25 m | |
Produkto rūšis | Kabelių būgnas |
Produkto numeris | 081136 25N | |
EAN / GTIN | 4003644009343 |