Modelis:
GRIT GI juostinio šlifavimo programa aukštiems pramonės poreikiams įgyvendinti:
tvirta konstrukcija, su
našiu varikliu.
- Produktyvu, nes nuimamas didelis medžiagos kiekis;
- našus variklis su 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz);
- patentuota juostos įtempimo sistema;
- itin saugus darbas: ribotuvą, šlifavimo tarpą ir akių apsaugą galima nustatyti individualiai.
Idealus sprendimas visiems, kuriems reikalinga tik juostinė šlifavimo mašina be kitų priedų. Tvirta, kompaktiška konstrukcija ir paprastas valdymas garantuoja aukščiausios kokybės rezultatus. Patogiai reguliuojamas darbinis aukštis, drožlių rinktuvas.
Tiekiama:
Su mašinos pagrindu, CEE kištuku (16 A), 1 šlifavimo juosta 2000 mm; 36 grūdėtumo.
Pastaba:
Šlifavimo juostas rasite Nr.
558310 ir toliau bei Nr.
558453-56.