Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Universalus tepalas 5

Prekės Nr.: 083005 5
  • Pavojingų medžiagų ženklinimas: GHS02: liepsna; GHS07: šauktukas; GHS08: pavojus sveikatai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis Kanistras
Talpa 5 l
Spalva gintaro spalvos
Virimo taškas 176 °C
Užsiliepsnoj. temperat. 47 °C
Tirpumas vandenyje netirp.
Oksidacinės savybės nenustatyt.
Kinematinė klampa < 1 mm2/s
Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS02: liepsna; GHS07: šauktukas; GHS08: pavojus sveikatai
Produkto rūšis Daugiafunkcė alyva / universali alyva

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083005 5
Gamintojo numeris 49505 5l

Aprašymas

Modelis:

Visame pasaulyje išbandytas daugiafunkcinis tepalas WD-40 yra bekvapis, iš ekologiškų medžiagų, be teflono, dervų, silikono ir rūgščių.

Paskirtis:

  • Rūdžių tirpiklis dėl savo kapiliarinio poveikio − per trumpą laiką atlaisvina užrūdijusias jungtis ir užstrigusius varžtus bei veržles.
  • Valiklis − ištirpdo užkietėjusį purvą, nesukimba ir nedervėja.
  • Tepimo priemonė visiems slystamiesiems paviršiams, tiksliajai mechanikai, lankstams Boudeno (Bowden) lynams, spynoms ir apkaustams.
  • Apsauga nuo korozijos − WD-40 palenda po drėgme, prasiskverbia į saugotinos medžiagos poras ir užkonservuoja. Jautrūs ir vertingi įrankiai išsaugo savo vertę.
  • Kontaktų purškalas − išstumia drėgmę iš elektrinių konstrukcinių dalių.

Pramoninį purškiklį Nr. 083006 arba Nr. 083509083517 galima naudoti ir didelio ploto paviršiams, komerciniais tikslais.

Pastaba:

Patvirtinta: tarp kitų ir Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
Tiekiama ne į visas šalis. Negalimas skubus pristatymas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys