Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Automatinis žarnų vyniotuvas, Tipas: 15SCS

Prekės Nr.: 080070 15SCS

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Korpuso plotis 465 mm
Korpuso gylis 220 mm
Korpuso aukštis 400 mm
Išėjimo jungtis 3/8 in
Įėjimo jungtis 3/8 in
maksimalus darbinis slėgis 16 bar
naudingasis žarnos ilgis 15 m
Žarnos vidinis ⌀ 10 mm

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 080070 15SCS
EAN / GTIN 2050002076310
Gamintojo numeris 01330

Aprašymas

Modelis:

Automatinis žarnų vyniotuvas plastikiniame korpuse su lanksčia PU žarna ir kartu su žarnos kreipiančiąja tvirtinimui ant sienos su pasukama montavimo plokštele. Komplekte yra RAPID-SCS.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį