Rankinis šepetys Poly-Kokos®, Ilgis: 280mm

Prekės Nr.: 087553 280
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 036 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas korpuso ilgis 280 mm
Komplektavimas Poly-Kokos®
Produkto rūšis Rankinė šluotelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 087553 280
EAN / GTIN 4250560507761
Gamintojo numeris 10210000

Aprašymas

Modelis:

Tiesus medinis korpusas su užapvalintais koto kraštais. Šeriais padengtas plotas apie 150×40 mm, aukštis 70/60 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį