Cilindriniai magnetai 2 vnt. rinkinys, AlNiCo, ⌀ × ilgis: 6X20mm

Prekės Nr.: 085936 6X20
Rinkinio kaina 2 vnt. (1,85 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
77 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ × ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

6 mm
Ilgis 20 mm
Magnetinės šerdies medžiaga AlNiCo
maksimalus atsparumas temperatūrai 550 °C
Produkto rūšis Strypinis magnetas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085936 6X20
EAN / GTIN 4045197372642
Gamintojo numeris 085936 6X20

Aprašymas

Modelis:

  • Cilindrinės formos, vienodi poliai pažymėti įpjovomis.
  • Magneto medžiaga atspari temperatūrai iki 550 °C (dažyta iki 100 °C).
  • Strypinius magnetus galima prailginti, sudėjus kelis vieną šalia kito.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį