Deimantinės mini dildės grūdeliai D 126 (vidutinio stambumo), universalūs, Tipas: 1

Prekės Nr.: 529420 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: D

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas D
Grūdėtumas D126
Forma plokščia buku galu
Komplektavimas iš abiejų pusių
Bendras ilgis 60 mm
Koto ⌀ 3 mm
Skerspjūvis su danga 5×2 mm
dangos ilgis 25 mm
su dildės rankena ne
Produkto rūšis Adatinė dildė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 529420 1
EAN / GTIN 4007220257029
Gamintojo numeris 4007220257029

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
Kietlydininis (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
Plastikas, GFK
 
Akmuo
 

Aprašymas

Modelis:

Ruošiniai tolygiai padengiami deimantiniais grūdeliais ir užfiksuojama galvaniniu būdu. Trumpesnės, kompaktiškesnės formos lyginant su deimantinėmis adatinėmis dildėmis. Koto ⌀ 3 mm.

Paskirtis:

Preciziškam apdirbimui pneumatine dilde (Nr. 079708) arba rankiniu būdu (greitojo užspaudimo rankena Nr. 519700).

Pastaba:

Daugiau variantų reikia užklausti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį