{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo būdas | Plokščiasis šlifavimas | |
Specifikacija | 93A461I9AV | |
Forma | 7 | |
Disko ⌀ D | 600 mm | |
Disko plotis T | 100 mm | |
Kiaurymės ⌀ H | 304 mm | |
Išėmos ⌀ P | 390 mm | |
Išėmos gylis F 1 | 15 mm | |
Išėmos gylis G 2 | 15 mm | |
Produkto rūšis | Plokščiojo šlifavimo diskas |
Produkto numeris | 590696 A46 | |
EAN / GTIN | 9003172052588 | |
Gamintojo numeris | 34291849 |