Šlifavimo juosta Cubitron™II 784F, 50×2000 mm, Grūdėtumas: 36

Prekės Nr.: 558511 36
(8,07 € / 1 Metre)

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    16,14 € / vnt.
    (8,07 € / 1 Metre)
  • Nuo6vnt.
    13,45 € / vnt.
    (6,73 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
77 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: < 0,1

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Cubitron™II 784F
Šlifavimo priemonės Keraminiai grūdeliai
Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Grūdėtumas 36
Geležies, sieros ir chloro dalis < 0,1 %
Šlifavimo juostos plotis 50 mm
Šlifavimo juostos ilgis 2 000 mm
Produkto rūšis Šlifavimo juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 558511 36
EAN / GTIN 2050001948687

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
35
Plienas <900 N/mm²
 
32
Plienas <1400 N/mm²
 
20
Plienas <55 HRC
 
32
Plienas <60 HRC
 
25
Plienas <67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
Ketus (G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Cubitron™ II šlifavimo juosta 784F su smulkiais keraminiais grūdeliais ir aliuminio oksidu ant stabilaus YF poliesterio pagrindo (P36 – P80)arba pusiau tampraus XF poliesterio pagrindo (P120 – P180). Skirtas efektyviam sudėtingų šlifavimo darbų atlikimui stacionariomis šlifavimo staklėmis. Šaltąjį šlifavimą užtikrina šlifavimo medžiaga.

Pastaba:

Kitokio grūdėtumo, kokybės ir matmenų juostos užsakomos atskirai, atsižvelgiant į gamintojo siūlomą mažiausią kiekį. Jeigu užsakyme nenurodyta kitaip, juostos būna su standartiniu rišikliu. Šlifavimo juostas poliravimo mašinoms žr. Nr. 568526 ir t.t.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį