Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

IMPACT rinkinys, 8 vnt., 6 briaunų, 1/4 colio Surface Drive

Prekės Nr.: 650037
  • Pavaros keturbriaunis: 1/4

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavaros keturbriaunis 1/4 in
6-briaunės galvutės profilis Surface Drive
Perdavos profilis 6-briaunės galvutės Surfacedrive
Dalių skaičius 8
Medžiaga Chromo molibdeno plienas
Paviršius juodint.
tinka darbui staklėmis taip
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 650037
Gamintojo numeris RSAL 12410 M8

Aprašymas

Modelis:

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine skyle ir žiediniu grioveliu. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121. Profilis tausoja varžtus ir veržles, panašus į AS-drive profilį.

Standartas:

DIN 3129

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, juodintas paviršius.

Tiekiama:

IMPACT galvučių rinkinys: po 1 vnt. Nr. 650035 dyd. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Magnetinis tvirtinimo bėgelis, 200 mm ilgio: 1 vnt.