Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Atsuktuvų galvučių rinkinys Torx® varžtams, 1/2 colio kvadratas 10 vnt. 10

Prekės Nr.: 639502 10

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dalių skaičius 10
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
Ilgis 234 mm
Plotis 104 mm
Aukštis 41 mm
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 639502 10

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123;
galvutės
pagal DIN 3124.
Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Vidiniams Torx® varžtams su sriegiu M4 − M14.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekiama:

galvutės
Torx® varžtams: 10 vnt. Nr. 643620
dyd. TX20; TX25; TX27; TX30;
2×TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Sudėta į: Lakštinio plieno dėžė