Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Bazinė lūpa paslanki 160

Prekės Nr.: 361337 160

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tipui 160
Žiaunų plotis b 132 mm
c 30 mm
Žiaunų aukštis h 25 mm
Žiaunų ilgis l 250 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą LCV125G; Titan 2
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 361337 160
Gamintojo numeris 6921844072042

Aprašymas

Paskirtis:

Paslanki, pasisukanti bazinė lūpa skirta nelygiagrečių užspaudimo plokštumų sulygiavimui, naudojama netaisyklingos formos detalėms užspausti.

Tinka:

Titan 2 Nr. 361302.

Pastaba:

Atraminius kaiščiai ir priedai žr. Nr. 361341 - 361352, užspaudimo elementai Nr. 361238361250.