Hidraulinis patronas HT HSK-A 100 trumpas

Prekės Nr.: 307555
reikia užklausti
Tiekiama
29 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3
  • Pjovimo technika: HSC; HPC

Aprašymas

Modelis:

  • Optimizuota konstrukcija labai padidina bendrą standumą.
  • Su RFID / Balluff-Chip anga.
  • Ašinis ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis – 10 mm.
  • Universalus, nes galima naudoti su pereinamosiomis įvorėmis.

Privalumai:

  • Maksimalus perduodamas sukimo momentas (550 Nm) − saugesnis darbo procesas.
  • Pasižymi antivibracinėmis savybėmis − gaunamas optimalus ruošinio paviršius, ilgesnis įrankio tarnavimo laikas ir mažesnė apkrova sukliui.

Paskirtis:

  • Naudojamas kartu su pjovimo įrankiu sunkiai apdirbamų medžiagų frezavimui.
  • Įrankių su koto tolerancija h6 tvirtinimui.

Tiekiama:

Su šešiabriauniu T formos raktu.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutės Nr. 309890, pereinamosios įvorės Nr. 302135 - 302187.

Pastaba:

Būkite atsargūs su ilgais įrankiais apdirbdami TPC metodu.