{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus užveržimo ⌀ d | 1 mm | |
Laikiklis | ER 16 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤10 µm | |
Tipas | 426 E | |
Išorinis ⌀ D | 17 mm | |
Bendras ilgis L | 27,5 mm | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
Produkto numeris | 308920 1 | |
EAN / GTIN | 4045197151100 | |
Gamintojo numeris | 308920 1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
ER cangė, ER 16, Nominalus užveržimo ⌀ d: 1mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
266 vnt. yra sandėlyje
21,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje
22,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ D | 17 mm | 21 mm |
Bendras ilgis L | 27,5 mm | 31,5 mm |
Nominalus užveržimo ⌀ d | 1 mm | 1 mm |
Norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤10 µm | ≤10 µm |
Tipas | 426 E | 428 E |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė |