Kombinuotoji užmaunamų frezų įspraustinė Forma ADB SK 40 A = 200

Prekės Nr.: 300910
reikia užklausti
Tiekiama
51 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN 6358
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤5

Aprašymas

Modelis:

Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti. Su Balluff/RFID lusto anga.
GARANT − tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas!).

Paskirtis:

  • Su prizminiu pleištu frezoms su išilginiu grioveliu, pvz.,DIN 841.
  • Su tvirtinimo žiedu frezoms su skersiniu grioveliu DIN 1880 ir frezavimo galvutėms DIN 1830.

Tiekiama:

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 − 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835, specialus raktas Nr. 309840.

Pastaba:

Vidinis aušinimas galimas tik naudojant tinkamą priveržimo varžtą Nr. 309861.