Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

ER cangės laikiklis Forma E4, VDI 20, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 16

Prekės Nr.: 319600 16

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Forma E
skirta ER cangėms 16
VDI dydis VDI 20
Tinkamos spyruoklinės įvorės 426 E (ER16)
Užveržimo ribos d2 1 mm - 10 mm
d6 50 mm
d10 28 mm
l3 18 mm
l8 12 mm
l9 37 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas VDI 20
Produkto rūšis VDI įvorių laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 319600 16
Gamintojo numeris 319600 16

Aprašymas

Paskirtis:

Geriausiai tinka gręžimui ir centravimui.

Standartas:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, lapas 2.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį