Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

ZeroClamp centravimo kaištis, Tipas: 18K6/12K6

Prekės Nr.: 360067 18K6/12K6

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija ZeroClamp
⌀ D1 18 mm
⌀ D2 12 mm
⌀ tolerancija k6
Bendras ilgis L 19 mm
L1 5 mm
Produkto rūšis Centravimo kaiščiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 360067 18K6/12K6
Gamintojo numeris 360067 18K6/12K6

Aprašymas

Modelis:

GARANT ZeroClamp sistemos nulinio taško užspaudimas yra svarbi šiuolaikinių gamybos sistemų funkcija, ypač automatizuotoje gamyboje. Dėl specialios kontaktinės sąsajos tai užtikrina tikslų ir patikimą nulinio taško kartojimo tikslumą. Sistemos pneumatinė prispaudimo jėga tvirtai laiko ruošinius norimoje padėtyje, kad būtų galima greitai ir tiksliai keisti ruošinius nekeičiant padėties nustatymų. Tai sutrumpina montavimo laiką ir padidina produktyvumą. GARANT ZeroClamp sistemos nulinio taško užspaudimo funkcija yra būtina efektyviam gamybos procesui. Sužinokite daugiau apie GARANT ZeroClamp novatoriškas technologijas ir optimizuokite savo gamybą.

Paskirtis:

Lanksčiųjų įtempiklių centravimui ant plokščių su tinkleliu. Tvirtinama varžtais per lankstaus įtempiklio plokštę su tinkleliu.

Tinka:

Lankstūs įtempikliai Nr. 360060 ir 360064.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį