{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Laikiklis | ER32 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 10 µm | |
Tipas | 469 E | |
Išorinis ⌀ D | 33 mm | |
Bendras ilgis L | 40 mm | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
Produkto numeris | 309001 3 | |
EAN / GTIN | 4045197888600 | |
Gamintojo numeris | 309001 3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
ER cangė su tarpine, ER32, Nominalus užveržimo ⌀ d: 3mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje
27,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
253 vnt. yra sandėlyje
24,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje
25,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | ER32 | ER16 | ER25 |
Išorinis ⌀ D | 33 mm | 17 mm | 26 mm |
Bendras ilgis L | 40 mm | 27,5 mm | 34 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tipas | 469 E | 425 E | 429 E |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė |