Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Keičiamos lūpos minkštos, Tipas: A

Prekės Nr.: 361262 A

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis b 70 mm
b1 120 mm
Aukštis h1 31,1 mm
Modelis Aliuminis
Atitinka spalvinį žymėjimą TeleCentric
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 361262 A
Gamintojo numeris 6921544081031

Aprašymas

Tinka:

TeleCentric 5 ašių spaustuvas Nr. 361255

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį