{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Žiaunų plotis b | 125 mm | |
c | 24 mm | |
c1 | 59 mm | |
Žiaunų aukštis h | 39,5 mm | |
Aukštis h1 | 19 mm | |
Žiaunų ilgis l | 82 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense | |
Produkto rūšis | Spaustuvo kumšteliai |
Produkto numeris | 361295 125 | |
EAN / GTIN | 4045197912428 |