{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Patrono ⌀ | 100 mm | |
Aukštis | 50 mm | |
Aukščio tolerancija | 0 / -1 mm | |
Kiaurymių apskritimo ⌀ | 85 mm | |
Sriegio ⌀ | 4×M8 | |
Magnetinio lauko aukštis | 8 mm | |
Svoris | 3 kg | |
Nominalioji sukibimo jėga | 70 N/cm2 | |
Leistinas polinės plokštės nusidėvėjimas | 5 mm | |
Centravimo ⌀ | 60 mm | |
Centravimo gylis | 4 mm | |
Lygiagrečiai išdėstyti poliai | 1,9 mm | |
Leistina centravimo kiaurymė J | 20×14 mm | |
Produkto rūšis | Magnetinis užspaudimo griebtuvas |
Produkto numeris | 380776 100 | |
EAN / GTIN | 2050001943620 | |
Gamintojo numeris | 244.01-100 |