{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 13 - 3/8 | |
Užspaudimo ribos | 1,5 mm - 13 mm | |
Išorinis ⌀ | 43,1 mm | |
Neužveržto patrono ilgis | 63 mm | |
Užveržto patrono ilgis | 74 mm | |
Laikiklis | 3/8-24 in | |
maksimali prietaiso galia | 1 100 W | |
Radialinis užraktas | taip | |
Produkto rūšis | Beraktis gręžimo griebtuvas |
Produkto numeris | 342207 13-3/8 | |
EAN / GTIN | 4045197966018 |