{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Forma | B | |
Koto ⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 118 mm | |
b2 | 75,5 mm | |
h5 | 48 mm | |
h6 | 32,5 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 40 | |
Produkto rūšis | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis |
Produkto numeris | 319080 40 |