Trapecinių rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, Tr: TR8X1,5

Prekės Nr.: 130760 TR8X1,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tr Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: TR
  • Profilio kampas: 30
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tolerancijos klasė: DIN 103 7H

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis 8
Danga be dangos
Sriegio tipas TR
Profilio kampas 30 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma Gamykliniai standartai
Tolerancijos klasė DIN 103 7H
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 1,5 mm
Bendras ilgis L 80 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Koto kvadratas □ 4,9 mm
Kiaurymės ⌀ 6,6 mm
Srieginių įrankių rūšis Rankinis sriegiklis
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas be
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 130760 TR8X1,5
EAN / GTIN 4062406086947
Gamintojo numeris 130760 TR8X1,5

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
INOX <900 N/mm²
M
INOX >900 N/mm²
M
Ketus (G)
K
CuZn
N
Uni
 
Alyva
 

Aprašymas

Modelis:

3 vnt. rinkinys, sudarytas iš rupiojo, pusiau glotniojo ir glotniojo apdirbimo sriegiklių.
  • Rupiojo apdirbimo sriegiklis su ilgu kreipiančiuoju kakliuku.
  • Glotniojo apdirbimo sriegiklis Tolerancija 7H

Pastaba:

Įrankis netinka reversinei eigai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį