Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Modulinė pjovimo galvutė, kairinis, Sistema / plokštelių dydis: QC/11S

Prekės Nr.: 260917 QC/11S

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sistema / plokštelių dydis Vnt. kaina su PVM
  • Sistema: QC
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis kairinis
Sistema QC
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo vieta 20 mm
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas STUCR/L 11
Tinkamos keičiamos plokštelės TC.. 1102..
tinkamas korpusas 264900 – 264908
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 22 mm
Darbinės dalies ilgis L3 11 mm
Bendras ilgis L 20 mm
Keičiamų plokštelių varžtas 269022 4
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Produkto rūšis Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260917 QC/11S
Gamintojo numeris 260917 QC/11S

Aprašymas

Modelis:

Modulinės ištekinimo galvutės vibravimą slopinantiems kotams.
Siauras modelis.

Paskirtis:

Apdirbimui su sumažinta vibracija iki 14×D gylio.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį