{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Plokštelės dydis | 07 mm | |
Paskirtis | dešininė | |
Sistema | QC | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas | SDUCR/L 0702 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | DC.. 0702.. | |
tinkamas korpusas | 264900 - 264908 | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 24 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 13 mm | |
Bendras ilgis L | 21 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 269022 4 | |
Produkto rūšis | Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė |
Produkto numeris | 260408 QC/07 | |
Gamintojo numeris | 090-50231QC0793 |