{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo kryptis | kairėje ir dešinėje | |
kai rifliavimo profilis | RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30° | |
Koto plotis | 8 mm | |
Koto aukštis | 8 mm | |
kai rifliavimo ⌀ d1 | 15 mm | |
kai rifliavimo plotis b | 4 mm | |
kai rifliavimo kiaurymės ⌀ d2 | 4 mm | |
Darbinės ribos | 3 mm - 20 mm | |
Produkto rūšis | Rifliavimo įrankiai |
Produkto numeris | 290035 8 | |
Gamintojo numeris | 31000684 |