Mandrino portautensili a calettare con foro per lubrorefrigerante HSK-A 63 corto

Codice art.: 308187
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
104 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC; HPC

Descrizione

Esecuzione:

A partire da ⌀ di serraggio D1 6 mm con fori filettati per viti di equilibratura.
Regolazione integrata della lunghezza degli utensili a partire da ⌀ di serraggio D1 6 mm (corsa di regolazione 10 mm).
Con fori per il lubrorefrigerante filettature richiudibili. ⌀ D1: 3 mm, 4 mm, 5 mm non richiudibili.
GARANT: Superfici funzionali HSK rettificate. Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
  • Acciaio resistente alle alte temperature.
  • Dim. 3 − 5 per metallo duro, a partire da Dim. 6 per HSS e HM.
  • Con foro Balluffchip / RFID.

Uso:

  • Per il serraggio di frese e punte con codolo cilindrico con tolleranza h6.
  • Per apparecchi di calettamento induttivo, a caldo e a contatto.

Fornitura:

Nei mandrini con regolazione della lunghezza inclusa vite di regolazione della lunghezza (a partire da ⌀ di serraggio D1 6 mm).

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, prolunga per mandrini portautensili n. art. 302410302416, apparecchi per calettamento n. art. 354210354450, set di viti di equilibratura n. art. 309906 180.

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    ⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello