Biztonsági kés SECUPRO MAXISAFE, 1 pengével 1

Cikkszám: 842054 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
586 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 148 mm
Termék fajtája Biztonsági kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 842054 1
EAN / GTIN 4002632801549
Gyártó száma 1013061002

Leírás

Kivitel:

Biztonsági kés 3 oldalú tolókával, 16 mm vágásmélységgel és teljesen automata penge visszahúzással. Optimalizált ergonomikus markolat üvegszál erősítésű műanyagból és a pengenyílás alatt fém elemekkel a jobb kopásállóság érdekében. Biztonságos és kényelmes pengecsere, a penge kétféleképpen használható.

Felhasználás:

Akár 3 rétegű kartonhoz, műanyag pántokhoz, ragasztószalaghoz, tekercsáruhoz stb.

Alkatrész:

Tartalék pengéket lásd a 842057 sz. 10 méret vagy a kerámia pengéket a 842057 sz. 2C méret alatt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz