• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

GL M 3 6g 4 fori Ø16

Codice art.: 100642
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Filiere

Identificazione e classificazione

Codice articolo 100642
EAN / GTIN 4046122313907
Codice del produttore 100642
Numero-L L10150 1168
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Descrizione

Descrizione:

Filiere / GL M 3 6g taglio della buccia lapear 4 fori di chip Ø16

Frese per filettatura a campana

Con fori aperti per il libero flusso dei trucioli e una migliore alimentazione del refrigerante, anche quando si tagliano i filetti vicino alle spalle

Specifiche: lappato, con entrata a spirale per M 3 e superiori