Qolibri smartbloc 1040 WC mit Anzeige Rundrosette rechts

Artikel-Nr.: 2182382 Katalog-Nr.: 14382
Preis pro 1 SET
Netto: CHF 109.90
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 SET (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

System smartbloc® WC
Werkstoff Edelstahl
DIN rechts
Ausführung mit Anzeige
Oberfläche titan
Rosette Ø 52x5 mm, Cliprosette
TS 38 mm - 42 mm
Gebrauchsklasse EN 1906 Klasse 3
Griff 130x45x20 mm
Rosettenform rund
Griffform Gehrungsform
Form 1040
Türwerkstoff Holz; Metall; Kunststoff
Vierkant 8 mm
Dorn 8x110

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2182382
Katalognummer 14382
EAN / GTIN 4337272030982
Herstellernummer SMB-RTT104032-R

Beschreibung

Beschreibung:

… für jede Bad- und Toilettentür!

smartbloc® WC
Der Türgriff für alle Bad und WC Türen, zeigt sofort seine intuitive Sperrfunktion im Bad oder im WC. Er verriegelt einfach, sicher und kraftvoll, bietet der gewünschte Privatsphäre in Bad und WC, die absolute Sicherheit.

Ohne störenden Schiebeknopf und ohne Schlüsselrosette!
smartbloc®-Produkte brauchen keinen Strom.

Lieferumfang:

  • 1 Drückerpaar mit 8 mm Vierkant
  • 2 Stütznocken (optional)
  • 1 Unterkonstruktion mit zwei M4 Schrauben

Anwendungshinweise:

Achtung bei Einwärtsöffnung DIN links, anstelle DIN rechts Gartnitur.
Achtung bei Einwärtsöffnung DIN rechts, anstelle DIN links Gartnitur.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb