Sexkantvinkelskruvdragare. med stoppkula förkromad 2 mm

Art-nr: 626087 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
88 styck i lager
  • Material: Kromvanadinstål

Kampanjer och erbjudanden

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 2 mm
Material Kromvanadinstål
Drivprofil Sexkantnyckel
Hållarfunktion Fjärdrande hållarkula från strl. 3
Yta förkromad
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 626087 2
EAN/GTIN 4045197954800

Benämning

Utförande:

Den fjädrande hållarkulan av högvärdigt stål håller fast skruven mycket säkert i alla lägen. Denna hållarfunktion gör nyckeln till ett idealiskt verktyg då skruvar ska föras in och skruvas fast i vågräta hål, i hål som går snett uppåt eller nedåt eller i djupt belägna hål.

Material:

Kromvanadinstål, helt härdat (stor seghet), förkromad yta.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen