• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Häfthammare J033G

Art-nr: 078405 J033G
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
101 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning J-033
maximalt indrivningsdjup klammer 10 mm
passande klammertyp G
vikt 0,5 kg
Produktslag Häftapparater och -pistoler

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 078405 J033G
EAN/GTIN 4009729071502
Tillverkarens nummer 071502

Benämning

Utförande:

Användarvänlig och ergonomisk proffshäftapparat för exakt indrivning av fin- och plantrådsklammer samt spik.
Robust häfthammare med integrerad klammerskjutare och halksäkert handtag.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen