Chiave combinata 15 mm

Codice art.: 613500 15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
82 pezzi in magazzino

Promozioni e offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 15 mm
Norma DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Lunghezza chiave L 170 mm
Altezza bocca massima h1 7 mm
Altezza massima anello h2 max 12 mm
Posizione anello 15 grado
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo
Superficie rivestimento al NiCr
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 613500 15
EAN / GTIN 4018754018802
Codice del produttore 40081515

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.
Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione della forza. Lato anello con profilo AS-Drive. (Dim. 3,2 − 5 con esagono).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

Nota:

Vantaggi:
  • Le viti vengono strette sui fianchi. − Le viti non si rovinano. − Durano più a lungo.
  • Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile. − Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione della forza.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello