Coupe-tubes compact 35 mm

Réf.: 818505 35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ molette 19 mm
Largeur molette 5 mm
Alésage molette 5 mm
Pour ⌀ ext. tuyau 3 mm - 35 mm
Nombre de galets de guidage 4
Nombre de molettes 1
Pour matériaux tubulaires Aluminium; Cuivre; Acier
Avec fonction de cliquet non
Type de produit Coupe-tubes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 818505 35
EAN / GTIN 4018754329380
Réf. fabricant 60031000

Description

Exécution:

Corps en magnésium moulé sous pression, avec molette de rechange. Molette en zinc moulé. Le changement de la molette peut être effectué sans outil. Avec 4 galets de guidage pour un maintien optimal du tube lors de la coupe.

Utilisation:

Pour couper l’aluminium, le cuivre et les tubes en acier à parois fines.

Pièce(s) de rechange:

Molette de rechange adaptée, voir 818605 réf. 1.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier