Boîte de transport avec boîtes de rangement “Boxxser” 4

Réf.: 693580 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de boîtes de rangement 4
Dim. ext., L 347 mm
Dim. ext., l 305 mm
Dim. ext., H 342 mm
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 693580 4
EAN / GTIN 5733439137966
Réf. fabricant 137966

Description

Exécution:

Le corps de la boîte à double paroi en PP et le couvercle en polycarbonate garantissent une résistance élevée et une bonne stabilité. Mécanisme de fermeture simple pour utilisation à une main, poignée avec verrouillage de sécurité. Une trame profilée dans le couvercle et le fond de la boîte empêche le mélange des éléments interchangeables et du contenu pendant le transport.
Boîte de transport mobile en polypropylène, bleu acier. Contient 4 boîtes de rangement 693520 réf. 15 avec 15 compartiments. Un profilé latéral permet d'engager de manière sûre les boîtes de rangement dans la boîte de transport.

Placement:

Boîte de rangement (298×284×55 mm): 4 pièces 15 casiers chacun

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier