Szegecshúzó készlet

Cikkszám: 770201
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
550 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kézi szegecshúzó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 770201
EAN / GTIN 4045197230072

Leírás

Tartalma:

Kézi szegecshúzó fogó 770200 sz.: BZ44F méret
50-50 alumínium popszegecs V×H: 2,4×5,5 / 3,2×6,3 / 4,0×6,3 / 4,8×6,0 mm

Tartalom:

Tartalmaz egy kiváló minőségű kézi szegecshúzó fogót karos áttétellel és kb. 200 alumínium popszegecset válogatva, stabil műanyag dobozban.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz