• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Hylsnyckelsortiment 1/4; 1/2 tum-fyrkant 63 delar

Art-nr: 630021
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
32 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/4; 1/2
  • Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 4-30
  • Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel: 3-14

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal delar 63
fyrkantsfäste 1/4 tum; 1/2 tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel 4-30 mm
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel 3-14 mm
förpackning ABS-plastlåda
Längd 481 mm
Bredd 288 mm
höjd 82 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar; Hylsnyckel för TORX®-skruvar; Sexkantnyckel; Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Produktslag hylsnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 630021
EAN/GTIN 4018754261130
Tillverkarens nummer 96013702

Benämning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M2 – M20.
För insexskruvar med gänga M4 − M18.
För utvändiga Torx®-skruvar med gänga M3 − M14. För invändiga Torx®-skruvar med gänga M2,5−M14.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

Leveransinnehåll:

1/4 tum hylsnyckelhylsor sexkant: 9 st. nr 631000 strl 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11
1/2 tum hylsnyckelhylsor sexkant: 10 st nr 642200 13 strl. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
1/4 tum hylsnyckelhylsor för Torx®: 5 st nr 631500 1500 strl E4; E5; E6; E7; E8
1/2 tum hylsnyckelhylsor för Torx®: 7 st nr 642700 2700 strl E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24
1/4 tum skruvdragarhylsor sexkant: vardera 3 st nr 631700 strl. 3; 4; 5
1/2 tum skruvdragarhylsor sexkant: 5 st. nr 643200 strl 6; 8; 10; 12; 14
1/4 tum skruvdragarhylsor för Torx®: 6 st nr 631801 storlek TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
1/2 tum skruvdragarhylsor för Torx®: 7 st nr 643650 3650 strl TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
1/4 tum T-handtag: 1 st nr 633000 storlek 116
1/2 tum T-handtag: 1 st nr 641300 storlek 300
1/4 tum instickshandtag: 1 st nr 632800 storlek 150
1/4 tum förlängningar: 2 st. nr 632400 strl. 50; 150
1/2 tum förlängningar: 2 st. nr 641000 strl. 130; 255
Kardanknut 1/4 tum: 1 st nr 633500 storlek 1/4
Kardanknut 1/2 tum: 1 st nr 641600 storlek 1/2
1/4 tum spärrnyckel: 1 st nr 632000 storlek 1/4
1/2 tum spärrnyckel: 1 st nr 640100 storlek 1/2
Förvaring i: ABS-plastlåda

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen